AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0475380000 ZB 4K BL

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0475380000 ZB 4K BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 3...3 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Larghezza sbarre collettrici - 10...10 mm

  • Sezione max. del conduttore - 4 mm²

  • Adatto per collegare conduttori tondi -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190010942

Codice prodotto

WEI0475380000

Cod. produttore

0475380000

Produttore

WEI

Spessore sbarre collettrici:

3...3 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Larghezza sbarre collettrici:

10...10 mm

Sezione max. del conduttore:

4 mm²

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

6 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

Staffa di serraggio elastica per il bilanciamento della barra collettrice collegata.