WEIDMULLER - WEI0474700000 TW AST1/PA HP/DBR/0.5 - 0474700000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Marrone
Spessore - 0.5 mm
A scatto - sì
Confezione
20 PZ
EAN
4008190078508
Codice prodotto
WEI0474700000
Cod. produttore
0474700000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Marrone
Spessore:
0.5 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.