AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0448460000 STL 5/EN - 0448460000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0448460000 STL 5/EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...16 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 4...16 mm²

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190519834

Codice prodotto

WEI0448460000

Cod. produttore

0448460000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

4...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

76 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

4...16 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

4...16 mm²

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

1

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

16.4 mm

Altezza:

54.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

47.5 mm

Adatto a materiale conduttore:

Rame

Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.