WEIDMULLER - WEI0445600000 MEW 1/32 - 0445600000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN G
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 10.5 mm
Materiale - Metallo
Confezione
20 PZ
EAN
4008190178093
Codice prodotto
WEI0445600000
Cod. produttore
0445600000
Produttore
WEI
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN G
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
10.5 mm
Materiale:
Metallo
Altezza:
30 mm
Profondità:
29 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.