AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0430900000 G 20/2.00A/F

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0430900000 G 20/2.00A/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190123567

Codice prodotto

WEI0430900000

Cod. produttore

0430900000

Produttore

WEI

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Potere di interruzione:

1.5 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2 W

Fusibile a filo sottile con filo di fusione.