AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0412760000 SAKR 15 - 0412760000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0412760000 SAKR 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Multicolore

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190035310

Codice prodotto

WEI0412760000

Cod. produttore

0412760000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Multicolore

Metodo di montaggio:

Guida DIN 15mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

400 V

Sezionamento longitudinale:

Orientabile

Altezza:

42 mm

Sezionamento trasversale:

Nessuno

Larghezza:

6.5 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...4 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Profondità:

31 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Con presa di prova integrata:

no

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.