AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0407900000 IS 6 DIN 6911 - 0407900000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0407900000 IS 6 DIN 6911

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 6 mm

  • Modello - Maniglia a T

  • Con testa sferica - no

  • Con perno di centraggio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190166465

Codice prodotto

WEI0407900000

Cod. produttore

0407900000

Produttore

WEI

Apertura di chiave:

6 mm

Modello:

Maniglia a T

Con testa sferica:

no

Con perno di centraggio:

L'esagono incassato (comunemente denominato con il nome commerciale Allen, oppure Inbus in Germania) è un profilo per l'avvitamento di viti con un esagono incassato nella testa. La chiave corrispondente, con profilo esagonale esterno, è denominata chiaveesagonale.