WEIDMULLER - WEI0396960000 DK 4/35 1D 1K5 GET.SCH - 0396960000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Tipo di componente - Diodo
Corrente nominale In - 10 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Multicolore
Confezione
25 PZ
EAN
4008190040888
Codice prodotto
WEI0396960000
Cod. produttore
0396960000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di componente:
Diodo
Corrente nominale In:
10 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Multicolore
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
24 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Numero di piani:
2
Piani ponticellati internamente:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Larghezza:
6 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
54 mm


