WEIDMULLER - WEI0382860000 EW 15 - 0382860000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4008190187804
Codice prodotto
WEI0382860000
Cod. produttore
0382860000
Produttore
WEI
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN 15mm
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
26 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
21 mm


