AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0342500000 KLIPPON K6

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0342500000 KLIPPON K6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 160 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Profondità - 82 mm

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190059804

Codice prodotto

WEI0342500000

Cod. produttore

0342500000

Produttore

WEI

Colore:

Grigio

Lunghezza:

160 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

82 mm

Materiale:

Alluminio

Privo di alogeni:

Piombabile:

no

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.