AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0334900000 MB M6/M4 GR - 0334900000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0334900000 MB M6/M4 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190057602

Codice prodotto

WEI0334900000

Cod. produttore

0334900000

Produttore

WEI

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Tipo di filettatura:

Metrico

Un dado scorrevole ha normalmente la forma di una piastra filettata. Per poter attaccare qualcosa alle guide, una piastra filettata adeguata viene selezionata n base alla natura del profilo. Dopo il montaggio sulla piastra filettata, l'oggetto può muoversi (scorrere) lungo la guida. Per questo motivo la piastra filettata è denominata anche dado scorrevole.