AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0324020000 SAKC 10 STB/RE - 0324020000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0324020000 SAKC 10 STB/RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 26 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Giallo

  • Metodo di montaggio - Guida DIN G

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190055523

Codice prodotto

WEI0324020000

Cod. produttore

0324020000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

26 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Guida DIN G

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

400 V

Sezionamento longitudinale:

Inseribile

Altezza:

65 mm

Sezionamento trasversale:

Nessuno

Larghezza:

12 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...10 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

52.5 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.