AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0297520000 SAKS 3 G/5X30 500V - 0297520000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0297520000 SAKS 3 G/5X30 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x30 mm

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Avvitabile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 500...500 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190128401

Codice prodotto

WEI0297520000

Cod. produttore

0297520000

Produttore

WEI

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile cilindrico G 5x30 mm

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Avvitabile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

500...500 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN G

Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:

AC / DC

Tipo di segnalatore di guasto:

Nessuno

Colore:

Giallo

Tensione nominale:

500 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Altezza:

54 mm

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Profondità:

61 mm

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

13 mm

Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio. L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro.Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.