WEIDMULLER - WEI0295900000 FKSC M5X8 D9/SW2.5 - 0295900000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 8 mm
Dimensione filettatura, metrica - 5
Superficie - Zincato elettroliticamente
Apertura di chiave - 2.5 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4008190133337
Codice prodotto
WEI0295900000
Cod. produttore
0295900000
Produttore
WEI
Materiale:
Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
8 mm
Dimensione filettatura, metrica:
5
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Apertura di chiave:
2.5 mm


