AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0293220000 TS 32X15 2M/CRN

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0293220000 TS 32X15 2M/CRN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN G

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 33 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4032248014026

Codice prodotto

WEI0293220000

Cod. produttore

0293220000

Produttore

WEI

Modello:

Guida DIN G

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

33 mm

Superficie:

Non trattato

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.