WEIDMULLER - WEI0286720000 SAKG 32 III - 0286720000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 150 A
Colore - Giallo
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...16 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4008190081010
Codice prodotto
WEI0286720000
Cod. produttore
0286720000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
150 A
Colore:
Giallo
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...16 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...70 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
10...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Duroplast
Larghezza:
32 mm
Altezza:
94 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
84.5 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame