WEIDMULLER - WEI0282700000 H0,75/6 - 0282700000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.75 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 6 mm
Isolato - no
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
1000 PZ
EAN
4008190019013
Codice prodotto
WEI0282700000
Cod. produttore
0282700000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
0.75 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
6 mm
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Dimensioni AWG:
18
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


