AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0273920000 MK 3/3 - 0273920000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0273920000 MK 3/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190104894

Codice prodotto

WEI0273920000

Cod. produttore

0273920000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

3

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Giallo

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Distanza tra i fori:

18 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

400 V

Numero di morsetti per polo:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...2.5 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

16.1 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

26.5 mm

Altezza:

15 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

5V

Privo di alogeni:

Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.