AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0270100000 TS 35X15/2.3 2M/CU/BK - 0270100000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0270100000 TS 35X15/2.3 2M/CU/BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Rame

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 35 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4008190105136

Codice prodotto

WEI0270100000

Cod. produttore

0270100000

Produttore

WEI

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Rame

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

35 mm

Superficie:

Non trattato

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

2.3 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.