WEIDMULLER - WEI0258660000 EW 35/SCHA/M3 - 0258660000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 16.5 mm
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
EAN
4008190033477
Codice prodotto
WEI0258660000
Cod. produttore
0258660000
Produttore
WEI
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
16.5 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
46 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
32.5 mm


