AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0241860000 MF 2/12 2X2.8

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0241860000 MF 2/12 2X2.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 14

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190189082

Codice prodotto

WEI0241860000

Cod. produttore

0241860000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

14

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Giallo

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con linguetta a saldare

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...1.5 mm²

Distanza tra i fori:

13 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

125 V

Numero di morsetti per polo:

4

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

6 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

88.5 mm

Altezza:

1350 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

5V

Privo di alogeni:

Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.