WEIDMULLER - WEI0206160000 EWK 1 - 0206160000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN G
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 9 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4008190080020
Codice prodotto
WEI0206160000
Cod. produttore
0206160000
Produttore
WEI
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN G
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
9 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
27 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
31 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.


