WEIDMULLER - WEI0167000000 QL 3 SAK70 - 0167000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 180 A
Dimensione modulare (Passo) - 14 mm
Colore - Grigio
Confezione
5 PZ
EAN
4008190001018
Codice prodotto
WEI0167000000
Cod. produttore
0167000000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
180 A
Dimensione modulare (Passo):
14 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


