WEIDMULLER - WEI0164400000 SS M3 D 128-A 3 - 0164400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - Altri
Modello - Altri
Spessore - 1.2 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4008190035914
Codice prodotto
WEI0164400000
Cod. produttore
0164400000
Produttore
WEI
Materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Modello:
Altri
Spessore:
1.2 mm
L'esterno di una rondella elastica assomiglia ad un anello aperto con tre aree per cuscinetto, che offrono elevata resistenza alle vibrazioni. La rondella elastica permette il fissaggio di diversi tipi di componenti.


