WEIDMULLER - WEI0136400000 SS M4 D 128-A 4 - 0136400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - Altri
Modello - Altri
Spessore - 1.3 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4008190118143
Codice prodotto
WEI0136400000
Cod. produttore
0136400000
Produttore
WEI
Materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Modello:
Altri
Spessore:
1.3 mm
L'esterno di una rondella elastica assomiglia ad un anello aperto con tre aree per cuscinetto, che offrono elevata resistenza alle vibrazioni. La rondella elastica permette il fissaggio di diversi tipi di componenti.


