WEIDMULLER - WEI0124400000 H25,0/15 - 0124400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 25 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 15 mm
Colore - Altri
Isolato - no
Confezione
250 PZ
EAN
4008190071790
Codice prodotto
WEI0124400000
Cod. produttore
0124400000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
25 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
15 mm
Colore:
Altri
Isolato:
no
Confezionati su striscia continua:
no
Dimensioni AWG:
Altri
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


