AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0107661001 SKH D32 LP 5/16

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 6 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Grado di inquinamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190153458

Codice prodotto

WEI0107661001

Cod. produttore

0107661001

Produttore

WEI

Corrente nominale:

6 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".