AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0105260000 ASK 1/EN/VH OR - 0105260000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0105260000 ASK 1/EN/VH OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...4 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190126216

Codice prodotto

WEI0105260000

Cod. produttore

0105260000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

10 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

1

Tensione nominale:

300 V

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.