AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WATTS INDUSTRIES ITA - WATP03686 WAT SOLAR BAS 2 SEN W CENTRALINA CONTR. - P03686

WATTS INDUSTRIES ITA
copiacopia
WATTS INDUSTRIES ITA - WATP03686 WAT SOLAR BAS 2 SEN W CENTRALINA CONTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660878036869

Codice prodotto

WATP03686

Cod. produttore

P03686

Produttore

WAT

Centralina elettronica di controllo per impianti a pannelli solari con visualizzazione dello stato di funzionamento mediante LED. Sensori Pt1000 (Serie ST-art.PPLELE00060) per collettore solare, serbatoio, ausiliario, inclusi nella fornitura. N°2 uscite relé 230Vac-8A per controllo pompe di circolazione (ON-OFF) del circuito riscaldamento e del circuito solare. Facilità di utilizzo mediante tre soli pulsanti. Attivazione automatica della pompa del circuito solare in funzione della differenza di temperatura tra collettore solare e serbatoio: 4÷30°C (default 8°C). Controllo della temperatura massima nel serbatoio: 30÷90°C (default 90°C). Controllo temperatura in serbatoio con sensore ausiliario: 0-85°C (default 50°C). Protezione del circuito solare: - da sovratemperature: 100÷200°C (default 140°C); - con attivazione della pompa per 15 sec. se non utilizzata per 5 giorni. Grado di protezione: IP42. Alimentazione: 230Vac–50Hz