AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WATTS INDUSTRIES ITA - WATETE220BO ATTUATORE ON/OFF 230V CON MICRO NA BIANC - ETE220BO

WATTS INDUSTRIES ITA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016466019779

Codice prodotto

WATETE220BO

Cod. produttore

ETE220BO

Produttore

WAT

ETEAttuatore elettrotermico ad azione on/off per valvole di zona serie VU. Microinterruttore ausiliarionormalmente aperto (NA) per comandi supplementari (es. pompa, contabilizzazione). Attacco abaionetta al corpo valvola. Dispositivo per il comandomanuale. Assorbimento: 18W. Corsa:4 mm. Spinta dell’otturatore: 250N. Tempo di posizionamento: 4min.