AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT97501 MMV SOLAR G 3/4 SELF COLOUR BRASS VALVOL - 97501

WATTS INDUSTRIES ITA
copiacopia
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT97501 MMV SOLAR G 3/4 SELF COLOUR BRASS VALVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3390430037408

Codice prodotto

WAT97501

Cod. produttore

97501

Produttore

WAT

Valvola miscelatrice termostatica per impianti a energia solare. • Corpo in ottone nichelato. • Posizioni di taratura: 5. Temperatura acqua miscelata: 30-65 ± 2°C. • Portata a 3 bar: 63 l/min. Portata minima: 5 l/min. PN10. • Pressione di esercizio: 0,2÷5 bar. • Temperatura di esercizio acqua calda: 52÷110°C. • Temperatura di esercizio acqua fredda: 5÷25°C. • Conforme norme EN 1111 e EN 1287/02. Le valvole miscelatrici termostatiche Serie MMV-S sono utilizzate negli impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria. La temperatura dell’acqua nel serbatoio di stoccaggio può variare considerevolmente in funzione della stagione, dell’irradiazione solare nonché della necessità di disporre tale fluido ad alte temperature per lunghi periodi. Specialmente in estate o in caso di piccoli prelievi di fluido, la temperatura dell’acqua accumulata può raggiungere anche i 95°C prima che la valvola di sicurezza intervenga ed a queste temperature l’acqua calda non può essere utilizzata per usi sanitari. Quindi è necesario l’uso della valvola miscelatrice per abbattere la temperatura massima di mandata di acqua calda sanitaria alle diverse utenze.