AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT61CM34 AQUAMIX 32-50 C 3/4 M TAILPIECE - 61CM34

WATTS INDUSTRIES ITA
copiacopia
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT61CM34 AQUAMIX 32-50 C 3/4 M TAILPIECE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016466051038

Codice prodotto

WAT61CM34

Cod. produttore

61CM34

Produttore

WAT

Valvola miscelatrice termostatica con 4 posizioni di taratura. Sicurezza antiscottatura. Campo di taratura: 32÷50°C. Pressione max differenziale: 2 bar. Attacchi a bocchettoni maschio. Conforme norme EN 1111 e EN 1287. DN 3/4"M