AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT580T220VX NUOVA TESTINA ELETTROTERMICA 230V

WATTS INDUSTRIES ITA
copiacopia
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT580T220VX NUOVA TESTINA ELETTROTERMICA 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016466011322

Codice prodotto

WAT580T220VX

Cod. produttore

580T220VX

Produttore

WAT

Attuatore elettrotermico a due posizioni per valvole di zona Serie 561T, 560T, 571T. Microinterruttore ausiliario normalmente aperto (NA) per comandi supplementari (es. pompa, contabilizzazione). Dispositivo antimanomissione piombabile. Innesto sul corpovalvola a baionetta. Comando manuale esterno di apertura. Tempo di posizionamento: 4-5 min. Potenza assorbita: 20W (230V), 18W (24V). Conforme Direttive LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE.