AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT396TRV34 DETENTORE FERRO DR.3/4 PREGUARNITO - 396TRV34

WATTS INDUSTRIES ITA
copiacopia
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT396TRV34 DETENTORE FERRO DR.3/4 PREGUARNITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Controllo manuale

  • Forma - Lineare

  • Misura raccordo radiatore - 3/4 pollice (20)

  • Misure attacco condotta - 3/4 pollice (20)

  • Modello - Filettatura interna/filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019001078262

Codice prodotto

WAT396TRV34

Cod. produttore

396TRV34

Produttore

WAT

Funzionamento:

Controllo manuale

Forma:

Lineare

Misura raccordo radiatore:

3/4 pollice (20)

Misure attacco condotta:

3/4 pollice (20)

Modello:

Filettatura interna/filettatura esterna

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Colore del pulsante:

Bianco

Valore KVS (coefficiente di portata):

1.15

Valore KV:

0...1.15

Detentore micrometrico di regolazione ed intercettazione Serie 396TRV marca WATTS. Corpo diritto in ottone stampato e nichelato. Otturatore a tenuta morbida EPDM. Regolazione corsa con chiave a brugola da 6mm. Cappuccio in ABS. Bocchettone cilindrico preguarnito e con rondella di finitura. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Attacco per tubo ferro: 3/8”F-1/2”F-3/4”F. Coefficiente Kvs: 1,0 (3/8”); 1,1 (1/2”); 1,15 (3/4”).