AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT1395TRV12-24 DETENTORE RAME SQ 1/2 18 - 1395TRV12-24

WATTS INDUSTRIES ITA
copiacopia
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT1395TRV12-24 DETENTORE RAME SQ 1/2 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Controllo manuale

  • Forma - Ad angolo retto

  • Misura raccordo radiatore - 1/2 pollice (15)

  • Misure attacco condotta - M24 x 1,5

  • Modello - Filettatura interna/filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019001150494

Codice prodotto

WAT1395TRV12-24

Cod. produttore

1395TRV12-24

Produttore

WAT

Funzionamento:

Controllo manuale

Forma:

Ad angolo retto

Misura raccordo radiatore:

1/2 pollice (15)

Misure attacco condotta:

M24 x 1,5

Modello:

Filettatura interna/filettatura esterna

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Colore del pulsante:

Bianco

Valore KVS (coefficiente di portata):

1.5

Valore KV:

0...1.5

Detentore micrometrico di regolazione ed intercettazione Serie 1395TRV marca WATTS. Corpo a squadra in ottone stampato e nichelato. Otturatore a tenuta morbida EPDM. Regolazione corsa con chiave a brugola da 6mm. Cappuccio in ABS. Bocchettone cilindrico preguarnito e con rondella di finitura. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Attacco corpo: 3/8”M-1/2”M. Attacco per tubo rame o plastico/multistrato: 1/2”M e M24x1,5. Coefficiente Kvs: 1,5.