WATTS INDUSTRIES ITA - WAT0405101TU TERMOSTATO REGOLAZ. AD IMMERSIONE - 0405101TU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8019001107450
Codice prodotto
WAT0405101TU
Cod. produttore
0405101TU
Produttore
WAT
Termostato di regolazione ad immersione a 3 contatti in commutazione. Interrompe l’apporto di calore quando la temperatura dell’acqua raggiunge il valore di taratura prefissato regolabile 30÷90°C. Bulbo sensibile con guaina da 1/2”M di lunghezza 100 mm.Custodia in resina con manopola di regolazione esterna. Grado di protezione: IP40. Tolleranza: ±3°C. Portata contatti: 16(5)A 250V. 400V 10(1)A. • Conforme Marchio ENEC 03 Omologato INAIL. • Conforme Direttiva LVD 2014/35/UE.



