AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT0402101N PRM5I PRESSOS. RIARMO MAN.

WATTS INDUSTRIES ITA
copiacopia
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT0402101N PRM5I PRESSOS. RIARMO MAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019001115745

Codice prodotto

WAT0402101N

Cod. produttore

0402101N

Produttore

WAT

Pressostato di blocco di sicurezza a riarmo manuale per impianti di riscaldamento. I pressostati di blocco Serie PRM-PRMIN sono dispositivi che automaticamente, senza l’assistenza di energia diversa da quella del fluido in pressione, interrompono automaticamente l’apporto di calore al generatore al raggiungimento di un prefissato limite (massimo o minimo) di pressione dell’acqua. I pressostati sono costruiti in conformità ai requisiti definiti nella Raccolta R – Edizione 2009, specifica tecnica applicativa del D.M. 1-12-1975. Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE. Conforme alla Direttiva PED 2014/68/UE. Conforme alle Direttive LVD 2014/35/UE.