AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT0214135 VST25/35 VALV. SIC. 3,5 BAR - 0214135

WATTS INDUSTRIES ITA
copiacopia
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT0214135 VST25/35 VALV. SIC. 3,5 BAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019001006807

Codice prodotto

WAT0214135

Cod. produttore

0214135

Produttore

WAT

Le valvole di sicurezza Serie VST, qualificate e tarate INAIL, sono dispositivi che automaticamente, senza l’assistenza di energia diversa da quella del fluido in pressione, scaricano una quantità di fluido tale da impedire che sia superata la pressione di sicurezza prefissata a protezione del generatore di calore e dell’impianto. Le valvole sono progettate e costruite in conformità alle specifiche e ai requisiti definiti nella Raccolta R - Edizione 2009, specifica tecnica applicativa del D.M. 1-12-1975.Valvola di sicurezza a membrana, taratura fissa. Corpo e calotta in ottone CW617N. PN10. Sovrapressione: 10%. Scarto di chiusura < 20%. Campo di temperatura: -10÷120°C. Attacchi FF con uscita maggiorata. Qualificata e tarata INAIL. Conforme Direttiva PED2014/68/UE con numero identificativo CE0425.