AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WATTKRAFT Gmbh - WTK20022249 SMART POWER SENSOR 3P 100A - 20022249

WATTKRAFT Gmbh
copiacopia
WATTKRAFT Gmbh - WTK20022249 SMART POWER SENSOR 3P 100A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077230201

Codice prodotto

WTK20022249

Cod. produttore

20022249

Produttore

WTK

Lo Smart Power Sensor DDSU666-H sviluppato da Huawei per il monitoraggio della potenza e le misurazioni energeticheMeter monofase Huawei Solar con display LCD. Necessario per collegamento tra inverter Huawei della SUN2000-XKTL-L1 monofase e batterie.Lo Smart meter di casa Huawei è un prodotto che consente la misurazione del flusso di energia elettrica nei sistemi fotovoltaici. Necessario per impianti che richiedono installazioni di dispositivi di storage poiché calcola e registra tutti i dati di immissione e prelievo dalla rete.