WATTKRAFT Gmbh - WTK02314BXJ-002 SCHARGER-7KS-S0 - 02314BXJ-002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002890188
Codice prodotto
WTK02314BXJ-002
Cod. produttore
02314BXJ-002
Produttore
WTK
Huawei Fusion Charge AC 7.4 – Wallbox monofase ricarica veicoli elettrici 7.4 kW / 32A / connettore Tipo 2Priorità energia da fotovoltaico: Alimenta la tua auto completamente con l'energia solare, rendi i veicoli elettrici ancora più ecologiciCambio di fase automatico: Passaggio automatico tra monofase e trifase, energia verde più utilizzabileTutto su un'unica app: Controllo completo tramite un'unica app, cavo E-Lock per antifurtoPotenza di ricarica dinamica: Rilevamento e regolazione automatici, nessuna preoccupazione per il sovraccaricoInstallazione in 3 passaggi: Installazione rapida in 16 minuti, manutenzione senza cablaggioAutenticazione automatica: Autenticazione automatica Bluetooth prima della ricarica