AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WATTKRAFT Gmbh (AIKO - WT1AIKO-G650MCH72DW AIKO Stellar 1N+Bifac.72 cells 650 Wp

copiacopia
WATTKRAFT Gmbh (AIKO - WT1AIKO-G650MCH72DW AIKO Stellar 1N+Bifac.72 cells 650 Wp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005972355

Codice prodotto

WT1AIKO-G650MCH72DW

Cod. produttore

AIKO-G650MCH72DW

Produttore

WT1

modulo fotovoltaico AIKO Stellar 1N+ Bifacciale 650 Wp (modello AIKO-G650-MCH72Dw): Caratteristiche Tecniche PrincipaliPotenza nominale: 650 WpTipo di celle: n-type xBC (All-Back-Contact)Numero di celle: 144 (72 celle bifacciali)Efficienza del modulo: fino al 24,06%Tolleranza di potenza: 0 ~ +3%Coefficiente di temperatura: -0,26%/°CTensione di sistema: fino a 1500 VDimensioni: 2382 mm × 1134 mm × 30 mmPeso: 33,5 kgCostruzione: vetro-vetro bifaccialeLunghezza cavi: 1400 mm (+/-)Resistenza al carico neve: fino a 5400 PaResistenza al vento: fino a 2400 Pa