WAGO ITALIA SRL - WAG890-615 CONNETTORE DI DISTRIBUZIONE A T 3 POLI C - 890-615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di distributore / derivatore - Connettore a T
Confezione
25 PZ
EAN
7449074528844
Codice prodotto
WAG890-615
Cod. produttore
890-615
Produttore
WAG
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di distributore / derivatore:
Connettore a T
Corrente nominale per lampada:
16 A
Numero di ingressi:
3
Numero di uscite:
6
Codifica dei poli:
L, N, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Bianco
Colore dell'adattatore separato:
Senza adattatore
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Privo di alogeni:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
85 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:
105 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Altri
Grado di inquinamento:
3
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
0.5 mOhm
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
53.9 mm
Altezza:
39.65 mm
Larghezza:
17.9 mm
Tipo di comando integrato:
Nessuno
Possibilità di fissaggio:
No