AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG887-927 KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE L-BOXX 102 - 887-927

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG887-927 KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE L-BOXX 102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale - 32 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Neutro

  • Con levette di blocco / sblocco -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000693019

Codice prodotto

WAG887-927

Cod. produttore

887-927

Produttore

WAG

Sezione nominale:

0.2...4 mm²

Corrente nominale:

32 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Neutro

Con levette di blocco / sblocco:

Tensione nominale:

450 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0.2...4 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

0.14...4 mm²

Trasparente:

Kit connettore di giunzione; L-BOXX® 102; Serie 221