WAGO ITALIA SRL - WAG870-403 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 870-403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 18 A
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Grigio
Confezione
200 PZ
EAN
4044918507264
Codice prodotto
WAG870-403
Cod. produttore
870-403
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
18 A
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
440 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


