WAGO ITALIA SRL - WAG859-805 DC/DC IN DC 24 V, GRIGIO - 859-805

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 0.5 A
Tensione di uscita regolabile - no
Tensione nominale di alimentazione DC - 15...30 V
Confezione
10 PZ
EAN
7449076102646
Codice prodotto
WAG859-805
Cod. produttore
859-805
Produttore
WAG
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
0.5 A
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
15...30 V
A prova di corto-circuito:
no
Potenza di uscita:
6 W
Stabilizzato:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
0.5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
6 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Altezza di incasso:
56 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
91 mm
Altezza:
56 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
0.33