AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG859-793 OPTO DC 5V, GRIGIO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 2...6.25 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 3...60 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449076246500

Codice prodotto

WAG859-793

Cod. produttore

859-793

Produttore

WAG

Tensione di ingresso:

2...6.25 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

3...60 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

0.1 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Modulo optoaccoppiatore; Tensione nominale di ingresso: 5 V DC; Intervallo tensione d'uscita: da 3 a 60 V DC; Limite corrente permanente: 0,1 A; Connessione a 2 cavi; Ferrovia; Larghezza modulo: 6 mm; grigio