AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG859-756 OPTO DC 24V, GRIGIO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 18...30 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 4...6.25 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002162360

Codice prodotto

WAG859-756

Cod. produttore

859-756

Produttore

WAG

Tensione di ingresso:

18...30 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

4...6.25 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

0.5 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Modulo optoaccoppiatore; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; Intervallo tensione d'uscita: da 4 a 6 V DC; Limite corrente permanente: 0,5 A; Frequenza: 10 kHz; Larghezza modulo: 6 mm; grigio