WAGO ITALIA SRL - WAG859-404 PONTICELLO PER SLOT PER PONTICELLO, GRIG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Pettine di collegamento
Confezione
25 PZ
EAN
7449074836031
Codice prodotto
WAG859-404
Cod. produttore
859-404
Produttore
WAG
Tipo di accessorio / ricambio:
Pettine di collegamento
Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.