AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG857-724 SSR DC 24V, GRIGIO - 857-724

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 18...28.8 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 0...24 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

7449077652768

Codice prodotto

WAG857-724

Cod. produttore

857-724

Produttore

WAG

Tensione di ingresso:

18...28.8 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

0...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Modulo con relè allo stato solido; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; Intervallo tensione d'uscita: da 0 a 24 V DC; Limite corrente permanente: 3 A; Connessione a 2 cavi; Indicatore di stato giallo; Larghezza modulo: 6 mm; grigio