AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG857-714 SSR DC 24V, GRIGIO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 20...28.8 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 24...240 V

  • Tipo di tensione di uscita - AC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.0092 A

Confezione

  • 25 PZ

EAN

7449078396470

Codice prodotto

WAG857-714

Cod. produttore

857-714

Produttore

WAG

Tensione di ingresso:

20...28.8 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

24...240 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Corrente nominale di impiego Ie:

0.0092 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Modulo con relè allo stato solido; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; Intervallo tensione d'uscita: da 24 a 240 V AC; Limite corrente permanente: 2 A; Connessione a 2 cavi; Commutazione passaggio zero; Indicatore di stato giallo; Larghezza modulo: 6mm; grigio